Ft4553.00
ÁFA nélkül
Ft5782.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
For use with all multi-tooth milling cutters with 6mm bore. Pilots locate into pre-drilled pilot holes ensuring positional accuracy of the cutter. Suitable for ‘blind’ or ‘through’ pilot holes, pin will retract into cutter adaptor on ‘bottoming’.
Short Series = 12mm cutter.
Long Series = 13 - 52mm cutters.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rotabroach |
EAN | 5055558516966 |
ECLASS Code | 21010500 |
Gyártó cikkszáma | SRA50 |
Szár átmérője | 1/4 hüvelyk |
Teljes hossz | 105mm |
Típus | Pilot pin |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágás mélysége | 50mm |
Vágási átmérő | 13-52mm |
Vágó anyaga | Acél |