noscriptRotabroach SRA3057 PILOT PINS SRA3057 | Cromwell Tools

Rotabroach

SRA3057 PILOT PINS

SKU:

RTB2886020C

MPN:

SRA3057

Ft4553.00

ÁFA nélkül

Ft5782.31

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    For use with all multi-tooth milling cutters with 6mm bore. Pilots locate into pre-drilled pilot holes ensuring positional accuracy of the cutter. Suitable for ‘blind’ or ‘through’ pilot holes, pin will retract into cutter adaptor on ‘bottoming’.
    Short Series = 12mm cutter.
    Long Series = 13 - 52mm cutters.



    • For 12mm cutters only


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rotabroach

    EAN

    5055558516959

    ECLASS Code

    21010500

    Gyártó cikkszáma

    SRA3057

    Szár átmérője

    1/4 hüvelyk

    Teljes hossz

    75mm

    Típus

    Pilot pin

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágás mélysége

    25mm

    Vágási átmérő

    12mm

    Vágó anyaga

    Acél