noscript3M 28509 150mm CENTRAL VACUUM RANDOM ORBITAL SANDER 7000032231 | Cromwell Tools

3M

28509 150mm CENTRAL VACUUM RANDOM ORBITAL SANDER

SKU:

MMM2702850J

MPN:

7000032231

Ft999999.00

ÁFA nélkül

Ft1269998.73

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    28509
    Features an alloy steel curved-throttle lever with built-in wrist support, 3M™ gripping material molded into the interchangeable comfort grip, conveniently located speed control dial, and internal muffler.
    Precision balanced for smooth operation. Easily attaches to your existing central vacuum system for efficient dust evacuation.
    Newly designed wrist rest for more support. Recessed level eliminates pinch points. Composite cover to prevent crack housings.
    Airflow rate SCFM (LPM): 17 (481).
    Dimensions (H x L): 92.6 x 238mm.
    Max. speed: 12,000rpm.
    Motor: 0.28hp.
    Orbit diameter: 3/32” (2.5mm).
    Tool diameter: 6” (152mm).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    3M

    EAN

    4046719630417

    ECLASS Code

    21051302

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    3/8in.

    Levegőfelhasználás

    17CFM

    Modellszám

    28509

    Párna alakja

    Körkörös

    Párna mérete

    150mm

    Tartalmazza:

    Hookit 20356 Pad

    Teljesítmény

    209W

    Terhelési nélküli sebesség

    12000rpm

    Tétel

    Air Orbital Csiszoló

    Tömeg

    0.9kg

    UNSPSC Code

    27112708