noscriptKobe Red Line NS4030 TŰS ROZSDALEVERŐ NAGY IGÉNYBEVÉTELRE | Cromwell Tools

Kobe Red Line

NS4030 TŰS ROZSDALEVERŐ NAGY IGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

KBE2703300K

Ft53090.00

ÁFA nélkül

Ft67424.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    NS4030
    10 tű rozsda, festék, vízkő, salakképző anyag és korrózió gyors eltávolítására. Könnyű, karcsú kialakítás. (Tartalék tűket lásd alább). 1/4" NPT levegő bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegőtömlőhöz, 90 PSI / 6.2 bar légnyomás, 4 CFM/144 liter/perc* levegőfogyasztás. Tű átmérő: 3 mm. Teljes hossz: 250mm. Zajszint: 95dBA. Hangteljesítm: 109dBA. Vibráció: 12.8m/s2.


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140089334

    ECLASS Code

    21051900

    Fojtószelep jellemzői

    Kar

    Gyártó cikkszáma

    NS4030

    Hossz

    250mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Levegőfelhasználás

    175CFM

    Modellszám

    NS4030

    Test fajtája

    Egyenes

    Tétel

    Légvízkőmentesítő

    Tömeg

    1.2kg

    Tű átmérője

    3mm

    Tűk száma

    10

    Tulajdonságok

    Elülső kipufogó helye

    UNSPSC Code

    27112715

    Ütés/perc

    4000bpm