Ft208048.00
ÁFA nélkül
Ft264220.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HR2600 Hammer Drill Specifications:
No Load Speed: 0-1200rpm.
Blows per minute: 0 - 4600ipm.
Impact energy per stroke: 2.9Js.
Vibration: Hammer Drilling: 15.5 m/sec².
Input Wattage: 800w
Drilling Capacity (Max)
Wood: 32mm.
Steel: 13mm.
Concrete (TCT bit): 26mm.
Concrete (TCT core): 68mm.
Concrete (Diamond core): 80mm.
Net weight: 2.8kg.
Features Include:
Double Insulation.
Variable speed.
With reversing function.
Torque limiter: The drill stops when the bit hits against reinforcements.
Improved dust collection.
110V Order code: MAK-275-6382G
240V Order code: MAK-275-6382H
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Bizonytalansági szint K: 3.0 dB |
Áramforrás | Vezetékes |
Available Operation Modes | Rotation & Hammer Rotation Only |
Brand | Makita |
EAN | 0088381606561 |
ECLASS Code | 21050190 |
Feszültség | 240V |
Gyártói garancia | 3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók) |
Hossz | 361mm |
Kapacitás | Drilling Ø Concrete Core Bit <68mm Drilling Ø Concrete Diamond Core Bit <80mm Drilling Ø Concrete TCT Bit <26mm Drilling Ø Steel <13mm Drilling Ø Wood <32mm |
Magasság | 209mm |
Maximum Impact Energy | 2.4J |
Modellszám | HR2600 |
Szélesség | 77mm |
Tartalmazza: | Hordtáska Kiegészítő fogantyú Mélységleállítás |
Teljesítmény | 800W |
Terhelési nélküli sebesség | 1200rpm |
Tétel | Corded SDS Hammer Drill |
Tokmány típusa | SDS-plusz |
Tömeg | 2.8kg |
UNSPSC Code | 27112703 |
Ütés/perc | 4600bpm |