Ft27914.00
ÁFA nélkül
Ft35450.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Single Flute Helical
For drilling slotting, cutting aluminium anodised duralium and UPVC. Ideal for recessing and slotting extrusions. HSSE is a special grade for machining abrasive anodised finishes.
*6mm shank.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Trend |
Dolgozó rész hossza | 16mm |
EAN | 5027654009765 |
ECLASS Code | 21010902 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártó cikkszáma | 50/19X8MMHSSE |
Szár átmérője | 8 |
Teljes hossz | 80mm |
Tétel | Router vágók |
Típus | Egyenes mélyítő bitek |
UNSPSC Code | 27112821 |
Vágási átmérő | 5mm |