Ft143666.00
ÁFA nélkül
Ft182455.82
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
CP7900 Specification:
Strokes per minute: 10,000.
Air Comsumption: 5.5CFM (based on a 15 second cycle per minute average use).
Air inlet: 1/4" NPTF; 3/8" minimum hose size.
Weight: 590g.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Levegő |
Brand | Chicago Pneumatic |
EAN | 0015451528232 |
ECLASS Code | 21051105 |
Gyártó cikkszáma | 8941079000 |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 5.5CFM |
Tartalmazza: | 18 Tooth Replacement Blades 28 Tooth Replacement Blades 32 Tooth Replacement Blades |
Tétel | Légdugattyús fűrészek |
Tömeg | 0.59kg |
UNSPSC Code | 27112709 |
Ütés hossza | 10mm |
Ütés/perc | 10,000spm |