Ft41100.00
ÁFA nélkül
Ft52197.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
NB160
Sorja- és torzításmentes vágásokat produkál. Ideális karosszériaműhely munkákhoz és vékonylemez megmunkálására. Szabályozó fojtószelep a precíz működtetés érdekében.
1/4" NPT levegő-bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegőtömlőhöz, 90 PSI / 6.2 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc* levegőfogyasztás.
Zajszint: 91dBA. Hangteljesítm: 104dBA. Vibráció: 5.9m/s2
*15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 91dBA Hangteljesítmény szintje: 104dBA |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140089341 |
ECLASS Code | 21050901 |
Gyártó cikkszáma | NB160 |
Hossz | 180mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Legnagyobb alumínium vágási kapacitás | 2mm |
Legnagyobb vágási sebesség | 2.6m/min |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Magasság | 100mm |
Maximális acélvágási kapacitás | 1.6mm |
Szélesség | 50mm |
Teljesítmény | 370W |
Tétel | Air Nibbler |
UNSPSC Code | 27112724 |