Ft17240.00
ÁFA nélkül
Ft21894.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Az átfogó készlet tartalmaz lapos vésőt, ponthegesztő törőt, kúpos lyukasztót és szegecsvágót a sokoldalú alkalmazásokhoz
A változtatható teljesítményszabályozó lehetővé teszi a szerszám intenzitásának pontos szabályozását, alkalmazkodva a különböző feladatokhoz
Minden szabványos 0,401” szárú szerszámot befogad, így rugalmasságot és kompatibilitást biztosít számos tartozékkal
1/4” NPT levegőbemeneti menet, amely 10 mm légtömlőhöz lett kialakítva a hatékony használatért.
90 psi légnyomáson működik, minimális 4 cfm* levegőfogyasztás mellett, erőteljes és hatékony teljesítményt nyújtva a különböző fémmegmunkálási feladatokhoz
Műszaki jellemzők
Lökethossz: 40 mm
Hangnyomásszint: 112 dBA
Hangerőszint: 121 dBA
Rezgésszint: 15,5 m/s2
Teljes hosszúság: 135 mm
*Percenként 15 másodperces ciklusú, átlagos használat alapján.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Alloy Steel |
Brand | Kobe Red Line |
EAN | 5036140493216 |
ECLASS Code | 21060400 |
Fogantyú fajtája | Pistol Grip |
Gyártó cikkszáma | HP5040K |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Levegőbemenet mérete | 1/4 NPT |
Levegőfelhasználás | 4CFM |
Modellszám | HP5040K |
Sebesség jellemzői | Single Speed |
Tartalmazza: | Comprehensive kit includes a flat chisel, spot weld breaker, taper punch, and rivet cutter |
Teljes hossz | 145mm |
Teljes magasság | 160mm |
Teljes szélesség | 51mm |
Tömeg | 1.4kg |
UNSPSC Code | 27131504 |
Ütés hossza | 40mm |
Ütés/perc | 5000bpm |