Kobe Red Line

HP4540 PISZTOLYMARKOLATÚ VÉSŐKALAPÁCS

SKU:

KBE2703000K

Ft27790.00

ÁFA nélkül

Ft35293.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (42)

    A termék részletei

    HP4540
    Használható vágó vésővel, lyukasztóval, ponthegesztés vágóval és laposvésővel. Vésőtartó rugóval. Az összes standard 0.401" szárú szerszám befogására alkalmas. 1/4" NPT levegő-bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegőtömlőhöz, 90 PSI / 6.2 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc* levegőfogyasztás. Lökethossz: 40 mm.
    Teljes hossz: 145 mm. Zajszint: 112dBA. Hangteljesítm: 121dBA. Vibráció: 15.5m/s2


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140089297

    ECLASS Code

    21060400

    Fogantyú fajtája

    Pisztolymarkolatos

    Gyártó cikkszáma

    HP4540

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Levegőbemenet mérete

    1/4 NPT

    Levegőfelhasználás

    4CFM

    Modellszám

    HP4540

    Sebesség jellemzői

    Egysebességes

    Tartalmazza:

    Rögzítő rugó

    Teljes hossz

    145mm

    Teljes magasság

    155mm

    Teljes szélesség

    52mm

    Tömeg

    1.4kg

    UNSPSC Code

    27131504

    Ütés hossza

    40mm

    Ütés/perc

    4,500bpm