noscriptMakita DTW251Z 18V 1/2" LXT IMPACT WRENCH NAKED DTW251Z | Cromwell Tools

Makita

DTW251Z 18V 1/2" LXT IMPACT WRENCH NAKED

SKU:

MAK2755864F

MPN:

DTW251Z

Ft221920.00

ÁFA nélkül

Ft281838.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    High operation efficiency with high torque.


    No load speed: 3,200rpm
    Blows per minute: 2,100bpm.
    Weight: 1.70kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A mellékelt akkumulátorok száma

    0

    Áramforrás

    Akkumulátor

    Brand

    Makita

    EAN

    0088381672344

    ECLASS Code

    21052003

    Feszültség

    18V

    Gyártó cikkszáma

    DTW251Z

    Gyártói garancia

    3 Year Guarantee (Upon Registration, T&C's Apply)

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Hossz

    165mm

    Kefével vagy kefe nélkül

    Csiszolt

    Max. Nyomaték besorolása

    230Nm

    Modellszám

    DTW251Z

    Nyomatéktartomány

    Up to 230Nm

    Sorozat

    DTW251Z

    Tartalmazza:

    DTW251Z Impact Wrench

    Terhelési nélküli sebesség

    3200rpm

    Test fajtája

    Pisztolymarkolatos

    Tétel

    Akkus ütőkulcs

    Tömeg

    1.7kg

    UNSPSC Code

    27112713

    Ütés/perc

    2100bpm