noscriptChicago Pneumatic CP7776 1" IMPACT WRENCH 8941077760 | Cromwell Tools

Chicago Pneumatic

CP7776 1" IMPACT WRENCH

SKU:

CPT2698862D

MPN:

8941077760

Ft654550.00

ÁFA nélkül

Ft831278.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    High power and durability for general mechanics and tyre changing on heavy vehicles.


    Durable 1" pistol metal impact wrench that delivers high power, with 1770 ft.lbs -2400Nm of torque in reverse and offers one the best price to performance ratio compared to competitive products. Ideal for general mechanics and tyre changing on heavy vehicles.


    Output drive: 1".
    Free speed: 5,000rpm.
    Working torque range: 955 - 2073Nm.
    Maximum torque: 2400Nm.
    Average air consumption: 8.2cfm.
    Air consumption @load: 33cfm / 15.6l/s.
    Air inlet NPTF: 1/2".
    Sound pressure level: 93dBA.
    Vibration K (ISO-28927-2): 8.7m/s2.
    Length: 267mm.
    Weight: 10.1kg


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A mellékelt akkumulátorok száma

    0

    Adatok - zaj/rezgés

    Sound Power 104 db(A) Sound Pressure 93 db(A) Vibration 8.7 m/s² (ISO-28927-2) Vibration Uncertainty (K) 2.8 m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Chicago Pneumatic

    EAN

    0015451715359

    ECLASS Code

    21052003

    Hajtás mérete

    1in.

    Hossz

    289mm

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    13mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/2in.

    Max. Nyomaték besorolása

    2400Nm

    Modellszám

    CP7776

    Nyomatéktartomány

    (Fwd) 955 - 2073Nm

    Terhelési nélküli sebesség

    5000rpm

    Test fajtája

    Pisztolymarkolatos

    Tétel

    Légcsavarkulcs

    Tömeg

    11.2kg

    UNSPSC Code

    27112713