Ft146818.00
ÁFA nélkül
Ft186458.86
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
CP7732
Ultra compact and powerful pistol grip impact wrench with jumbo hammer and 3 setting positions in both directions. A power to weight ratio: 450 ft-lbs / 610 Nm and only 112mm (4.4") long.
Output drive: 1/2".
Free speed: 9,000rpm.
Working torque range:
138 - 420Nm.
Maximum torque: 610Nm.
Air inlet NPTF: 1/4".
Average air consumption: 5cfm.
Air consumption: 9l/s.
Sound Pressure level:106db(A).
Overall length: 112mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Sound Power 106 db(A) Sound Pressure 95 db(A) Vibration 12.1 m/s² (ISO-28927-2) Vibration Uncertainty (K) 4.4 m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Chicago Pneumatic |
EAN | 0015451715533 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | CP7732 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hossz | 112mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Magasság | 175mm |
Max. Nyomaték besorolása | 610Nm |
Modellszám | CP7732 |
Nyomatéktartomány | (Fwd) 138 - 420Nm |
Szélesség | 60mm |
Terhelési nélküli sebesség | 9000rpm |
Test fajtája | Pisztolymarkolatos |
Tétel | Légcsavarkulcs |
Tömeg | 1.3kg |
UNSPSC Code | 27112713 |
Ütés/perc | 1400bpm |