noscriptChicago Pneumatic CP749 PISTOL GRIP IMPACTWRENCH T024587 | Cromwell Tools

Chicago Pneumatic

CP749 PISTOL GRIP IMPACTWRENCH

SKU:

CPT2698027F

MPN:

T024587

Ft232195.00

ÁFA nélkül

Ft294887.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    *Based on a 15 second cycle per minute average use.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Sound Power 107 db(A) Sound Pressure 96 db(A) Vibration 6.2 m/s² (ISO-28927-2) Vibration Uncertainty (K) 2.0 m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Chicago Pneumatic

    EAN

    0015451415297

    ECLASS Code

    21052003

    Gyártó cikkszáma

    T024587

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Hossz

    178mm

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Magasság

    205mm

    Max. Nyomaték besorolása

    827Nm

    Modellszám

    CP749

    Nyomatéktartomány

    (Fwd) 68 - 610Nm

    Szélesség

    70mm

    Terhelési nélküli sebesség

    6400rpm

    Test fajtája

    Pisztolymarkolatos

    Tétel

    Légcsavarkulcs

    Tömeg

    2.5kg

    UNSPSC Code

    27112713

    Ütés/perc

    1320bpm