Ft67420.00
ÁFA nélkül
Ft85623.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
KSW120 - 1/2"-os kompakt ütvecsavarozó - dupla ütőszerkezet
Könnyű műhelyi vagy barkácshasználatra. A kompakt kialakításnak köszönhetően nehezen hozzáférhető helyeken is használható, és a puha markolat csökkenti a rezgést. Egyéb tulajdonságai többek között az állítható előre-/hátrameneti sebesség és a zajszint csökkentés érdekében lefele irányított levegő kivezetés a markolatban. 10 000 rpm terheletlen sebesség.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Hangnyomásszint: 87dBA Hangteljesítmény szintje: 98dBA Rezgésbizonytalanság K: 0.98m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Kobe Green Line |
EAN | 5036140329461 |
ECLASS Code | 21052003 |
Gyártó cikkszáma | KSW120 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hossz | 120mm |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4in. |
Levegőfelhasználás | 4.4CFM |
Max. Nyomaték besorolása | 1302Nm |
Modellszám | KSW120 |
Nyomatéktartomány | (Fwd) 34 - 407Nm |
Terhelési nélküli sebesség | 10000rpm |
Test fajtája | Pisztolymarkolatos |
Tétel | Légcsavarkulcs |
Tömeg | 1.54kg |
UNSPSC Code | 27112713 |