Ft130535.00
ÁFA nélkül
Ft165779.45
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
DP2610
Hammer finish casing, 10mm Jacobs chuck, stall resistant, directional front exhaust, needle bearing gears, 1/4 NPT air inlet thread for 10mm air hose, 90PSI air pressure, 4CFM* air consumption.
Overall length: 254mm.
*Based on a 15 second cycle per minute average use.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Sound Power 103 db(A) Sound Pressure 97 db(A) Vibration 3.2 m/s² ISO-28927-2 Vibration Uncertainty (K) 1.3 m/s² |
Áramforrás | Levegő |
Brand | Chicago Pneumatic |
EAN | 0015451028909 |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Kompatibilis tömlő belső átmérője | 10mm |
Légnyomás | 90psi |
Levegőbemenet mérete | 1/4 NPTin. |
Maximális nyomaték: | 70Nm |
Modellszám | CP828H |
Nyomatéktartomány | 13 - 70Nm |
Sorozat | CP828-H |
Terhelési nélküli sebesség | 150rpm |
Test fajtája | Derékszög |
Tétel | Légracsos csavarkulcs |
Tömeg | 1.1kg |
UNSPSC Code | 27111753 |