Ft135233.00
ÁFA nélkül
Ft171745.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
GA9020
Increased heat resistance, soft grip for more comfort and control. Superior anti-dust structure with machined bevel gear for strength. Gear housing swivels at 90°.
Power input: 2,000W.
No load speed: 6,600rpm.
Bore size: 22mm.
Spindle thread: M14.
Weight: 4.70kg.
Supplied with: pin spanner and side handle. Disc supplied separately.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | Sound Power Level 100 dB(A) Sound Pressure Level 89 dB(A) Vibration Emission Value Ah 2.5 m/s² (Sanding Disc) Vibration Emission Value Ah 3.0 Vibration Emission Value Ah 5.5 m/s² (Grinding Disc) Vibration Uncertainty K 1.5 m/s² |
Áramforrás | Villanyszerelés |
Brand | Makita |
EAN | 0088381068147 |
ECLASS Code | 21051314 |
Feszültség | 110V |
Gyártó cikkszáma | GA9020 |
Gyártói garancia | 3 év gyártói garancia (regisztráció szükséges, feltételek alkalmazandók) |
Hossz | 473mm |
Korong átmérője | 9in. |
Magasság | 140mm |
Modellszám | GA9020/1 |
Orsó mérete | M14 |
Sorozat | GA9020 |
Tartalmazza: | Eszköztok Rezgésgátló oldalfogantyú Rögzítő anya. Támasztó karima |
Teljesítmény | 2,000W |
Terhelési nélküli sebesség | 6,600rpm |
Tétel | Vezetékes sarokcsiszoló |
Tulajdonságok | Grinding & Cutting Disc Ø 230mm. Power Supply Cord 2.5mtr. |
UNSPSC Code | 27112704 |