noscriptEvolution Power Tools RAGE 4 185mm MULTI-PURPOSE CUT-OFF SAW 110V 081-0007 | Cromwell Tools

Evolution Power Tools

RAGE 4 185mm MULTI-PURPOSE CUT-OFF SAW 110V

SKU:

EVL2661040K

MPN:

081-0007

Ft150648.00

ÁFA nélkül

Ft191322.96

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    RAGE 4
    Easier to use than a hacksaw and far more portable than a chop saw, easily cuts steel, aluminum, wood and plastic, using just one blade. When cutting steel the machine cuts producing no burr and very few sparks, leaving the material instantly workable. Cuts through rebar, bolt trimming and other small awkward applications, plus cuts through wood with nails and screws.
    Motor: 1250W.
    No load speed: 3500min-1.
    Weight: 8.65kg.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Villanyszerelés

    Brand

    Evolution Power Tools

    EAN

    0849713019981

    ECLASS Code

    21051108

    Feszültség

    110V

    Gyártó cikkszáma

    081-0007

    Hossz

    500mm

    Magasság

    370mm

    Modellszám

    081-0007

    Penge átmérője

    185mm

    Szélesség

    260mm

    Tartalmazza:

    Csavarkulcs Sebesség gomb TCT penge

    Teljesítmény

    1,250W

    Terhelési nélküli sebesség

    3,500rpm

    Tétel

    Vágott fűrészek

    Tömeg

    8.65kg

    Tulajdonságok

    Switch Lock Tartozék bimetál fűrészlap.

    UNSPSC Code

    23101512

    Vágási kapacitás

    Cutting Depth at 90°: (Square 3 mm Wall) 45 Max. Width Cut 45° Mitre: (Wood) 46 mm Max. Width Cut 90° Mitre: 97 mm (Round 3 mm Wall) 50 mm (Wall) 97

    Vágási művelet

    Fémpenge