Villanyszerszámok

Ha fúrni, kalapálni, csiszolni, fűrészelni, polírozni vagy tisztítani szeretne, egy elektromos szerszám sokat segíthet, nemcsak időt és energiát takarít meg, hanem gyakran jobb eredményt is biztosít, mint amit csak kézzel lenne képes elérni. Egy minőségi márka is számít, és hogy biztosítsuk a legjobbat, összeállítottunk egy példamutató választékot olyan vezető márkákból, mint a DeWalt, Bosch, Hitachi, Kobe és Makita. Tehát nincs mentség arra, hogy ne végezné el a feladatot - és hogy jól végezze.

Mi is az elektromos szerszámok?
Egyszerűen fogalmazva, az elektromos szerszámok meghatározása egy olyan eszköz, amelyet az operátor által alkalmazott manuális erőn kívül egyéb energiaforrás működtet. Általában az elektromos szerszámokat két típusra lehet osztani: álló és hordozható.

Miért válasszunk elektromos szerszámokat?
Az elektromos szerszámokat azért tervezték, hogy gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek, mint a manuális kézi szerszámok. Csökkentik a manuális munka mennyiségét olyan feladatokban, mint a fűrészelés, fúrás és csiszolás. Emellett nagyobb teljesítményt és pontosságot is kínálhatnak, amit kézzel nem lehet elérni, például a marógépek álló elektromos szerszámok, és valóban kerek tárgyakat hozhatnak létre, amelyeket az eszköz használata nélkül nem lehetne elérni.

Elektromos szerszámok típusai
Ahogyan már említettük, két különböző típusú elektromos szerszám létezik: álló és hordozható. Az alábbiakban felsoroljuk a leggyakoribb típusokat, valamint néhány jellemzőjüket és előnyüket.

Álló elektromos szerszámok: Ezek a szerszámok rögzítve vannak az installálás után. Előnyük a sebesség és pontosság, annak ellenére, hogy kevésbé manőverezhetőek.

Marógépek: Néha fúrógépeknek is nevezik, ezek a típusú elektromos szerszámok egy henger alakú forgót használnak az anyag eltávolítására fémdarabokból. Általában az autóiparban és az űrhajózásban találhatók.

Marógépek: Ezek a forgó eszközök arra szolgálnak, hogy a munkadarabot megfogják és forgassák a marógép melléklet körül, hogy a munkadarabot a kívánt alakúra vágják.

Munkaasztali köszörűk: Szabadon álló gép, amely abrazív kerekeket használ az anyag eltávolításához a munkadarabból.

Asztali fűrészek: Álló eszköz, amelyet faipari munkákhoz használnak. A munkaasztal tetején egy kör alakú fűrész van kihelyezve, amelyre szerelik. Főként faipari eszközöknek tekintik.

Hordozható elektromos szerszámok: Amikor az emberek legtöbben az elektromos szerszámokra gondolnak, általában a hordozható elektromos szerszámokra gondolnak. Ezek általában kézi eszközök, amelyeket vagy elektromos kábellel vagy lítium-ion akkumulátorral működtetnek.

Kézi fúrók: Ezek hordozható eszközök, amelyekkel fúrószárat hajtanak át anyagon. A motor hajtja a tokot, amely forgatja és vezeti a szárat a munkadarabba. Az elektromos kábellel csatlakoztatott kábellel vagy akkumulátorcsomaggal működtethetők.

Reciprokáló fűrészek: Azok a szerszámok, amelyek a hagyományos kézi fűrészhajlító vissza-vissza mozgását másolják azzal az előnnyel, hogy egy motor hajtja őket. Ezek lehetnek elektromos kábellel csatlakoztatottak, akkumulátorral működtetettek vagy pneumatikusak.

Kör alakú fűrészek: Ezek fűrészlapokkal rendelkeznek, és számos anyagon át tudnak vágni. Kaphatók vezetékes és vezeték nélküli változatokban.

Kézi csiszolók: Számos típusú hordozható csiszoló van, szalag, korong vagy orbitális. Mindegyik különböző alkalmazásokban jeleskedik, és abrazívokat használnak az anyag eltávolításához.

Kertészeti elektromos szerszámok: Olyan eszközök, mint a fűnyírók, levegőfúv