Kobe

LEVEGŐS TÖMLŐ KIEGYENLÍTŐ (BALANSZER)

SKU:

KBE2801000K

Ft39020.00

ÁFA nélkül

Ft49555.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az állítható feszítésű szerkezet a levegős szerszám elengedése után visszahúzódik, ezáltal a le­ve­gős tömlő nem lóg be a munkaterületbe. Kü­lö­nö­sen jól használható gyártósorokon. Rugó­ter­he­lésű biztonsági kampó a fej fölötti felfüggesztéshez.
    Tömlőhossz: 700 mm. Belső átmérő: 6.35 mm. Max. nyomásérték: 7 bar.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140089853

    ECLASS Code

    21019090

    Működési hossz

    1.5m

    Súlykapacitás

    0 - 1.5kg

    UNSPSC Code

    27112809