noscriptSIP 06296 HURRICANE 245/25 +7PIECE KIT 6296 | Cromwell Tools

SIP

06296 HURRICANE 245/25 +7PIECE KIT

SKU:

SIP2730629G

MPN:

6296

Ft213535.00

ÁFA nélkül

Ft271189.45

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    06296
    Light, easy to carry with oil free pump. Designed for ease of use. With sealed bearings and tough cover for durability. Integrated wheels and handle for extra manoeuvrability. Includes free 7 piece air kit.


    Voltage: 230V (13amp).
    Power input: 2hp.
    Air receiver: 24ltr.
    Piston displacement: 8cfm.
    Max. pressure: 145psi (10bar).
    Weight: 30kg.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Villanyszerelés

    Behajtó típusa

    Közvetlen meghajtás

    Brand

    SIP

    EAN

    5012713062966

    ECLASS Code

    36431402

    Felhasználási terület

    Garázs/Műhely

    Fuse Rating

    13A

    Gyártó cikkszáma

    6296

    Legnagyobb nyomás

    145psi

    Lubrication

    Oil Free

    Max. Free Air Delivery

    5.4CFM

    Mobilitás

    Gurulós

    Modellszám

    SIP245/25

    Piston Displacement

    8CFM

    Start Method

    Electric Start

    Szabványoknak megfelet

    CE tanúsítvánnyal rendelkezik

    Tank Capacity

    24L

    Tápfeszültség

    230V

    Teljesítmény

    2hp

    Tömeg

    19.5kg

    UNSPSC Code

    40151601