Ft365078.00
ÁFA nélkül
Ft463649.06
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
06242
Oil lubricated. 2.5HP induction motor, 230V, 50Hz (13amp) supply.
50 litre air receiver.
Piston displacement 9.5CFM, max. pressure 8 bar.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Villanyszerelés |
Behajtó típusa | Közvetlen meghajtás |
Brand | SIP |
EAN | 5012713062423 |
ECLASS Code | 36431402 |
Felhasználási terület | Garázs/Műhely |
Fuse Rating | 13A |
Gyártó cikkszáma | 6242 |
Legnagyobb nyomás | 130psi |
Lubrication | Olaj |
Max. Free Air Delivery | 9.5CFM |
Mobilitás | Gurulós |
Modellszám | TN3/50-D |
Piston Displacement | 14CFM |
Start Method | Electric Start |
Szabványoknak megfelet | CE tanúsítvánnyal rendelkezik |
Tank Capacity | 50L |
Tápfeszültség | 230V |
Teljes hossz | 67cm |
Teljes magasság | 67cm |
Teljes szélesség | 35cm |
Teljesítmény | 3hp |
Tömeg | 45kg |
UNSPSC Code | 40151601 |