Ezek a szelepzár kizárók két lapos, félkör alakú részből állnak, központi lyukkal. Forgópánttal van ellátva ez egyik oldalán, így ráhelyezhető a szelepre majd összecsukható. Ezután lakattal (max. 3 darab) zárható. Egyszerű megoldás a szelepek zárására, ezek a kizárók elfordulnak a szelepeken, csak az átmérőket kell helyesen megválasztani. Ellenáll ütéseknek, súrlódásoknak ill. magas hőnek. 3 lakatfüllel. Di-elektrikus tulajdonságok. Gyűjtőlakattal is használható.
Szín: piros (más színben is beszerezhető).
Max. kengyel átm.: 6.5mm.
Min. kengyel magasság: 38mm.