Ft15195.00
ÁFA nélkül
Ft19297.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Locks out gate valves from 25 to 320mm. Made of durable polypropylene for superior impact and chemical resistance. Withstands temperatures from -30°C to 150°C.
Comes with danger labels in English, Spanish and French.
Colour: red (yellow, green and blue available on request).
Max. shackle diameter: 6.5mm. Min. shackle clearance: 38mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | Brady |
ECLASS Code | 23190105 |
Gyártó cikkszáma | 65561 |
Kizárás típusa | Kapu szelep zárása |
Maximális bilincsátmérő | 9.7mm |
Min. Kengyel távolsága | (3) 8mm |
Szín | Piros |
Teljes hossz | 184.8mm |
Teljes szélesség | 50.6mm |
UNSPSC Code | 46171511 |