Matlock

LOCKOUT FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK - EGYOLDALAS (10DB)

SKU:

MTL9508941K

MPN:

LOK100

Ft8180.00

ÁFA nélkül

Ft10388.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    A lezárócímkék segítségével jelezni lehet, hogy az eszközt miért
    zárták le. A kialakításuk miatt ellenállnak a maximális terhelésnek,
    és garantálják az üzenet láthatóságát, hogy azt a javítás és a
    karbantartás befejezése előtt ne távolítsák el. Ezek a címkék
    minden alkalommal szükségesek, amikor az eszközt javítás vagy
    karbantartás céljából üzemen kívül helyezi.
    A címkék mindkét oldala nyomtatott, az alábbi részletekkel. 10 db-os
    csomagokban kötegelve kapható.
    Méret: 75mm x 135mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipropilén

    Braille

    No

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140399297

    ECLASS Code

    40200104

    Elsődleges szín

    Fehér

    Gyártó cikkszáma

    LOK100

    Jel típusa

    Kizárókészlet

    Leírás

    Ne kapcsolja ki

    Rögzítési módszer

    Füveg

    Teljes magasság

    135mm

    Teljes szélesség

    75mm

    UNSPSC Code

    55121718