noscriptBeaverswood FLOOR MARKER 430mm DIA. STOP FM16 | Cromwell Tools

Beaverswood

FLOOR MARKER 430mm DIA. STOP

SKU:

BVW9661290N

MPN:

FM16

Ft20136.00

ÁFA nélkül

Ft25572.72

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    A range of high-visibility graphic floor signs. Each sign is 430mm in diameter and designed to highlight warnings or special requirements required by industry. Each marker is printed onto the underside of a clear PVC film that has been selected to withstand the traffic in a modern warehouse and then laminated on the back surface with an aggressive permanent adhesive. They are suitable for use on dry, clean, flat sealed surfaces and have been independently tested for slip resistance, performing well in all conditions. Although designed for the floor, the markers can be used on walls or anywhere a tough permanent sign is needed.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PVC fólia

    Braille

    No

    Brand

    Beaverswood

    EAN

    5025360400425

    ECLASS Code

    40200104

    Elsődleges szín

    Piros

    Gyártó cikkszáma

    FM16

    Jel típusa

    Megállás és Menj Görgők

    Leírás

    Megállás és Menj Görgők

    Rögzítési módszer

    Öntapadó

    Teljes magasság

    430mm

    Teljes szélesség

    430mm

    UNSPSC Code

    55121718