noscriptMatlock MECHANIKUS, KULCSOS SZÉF B20 | Cromwell Tools

Matlock

MECHANIKUS, KULCSOS SZÉF

SKU:

MTL8206170K

MPN:

B20

Ft26380.00

ÁFA nélkül

Ft33502.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Mechanikus, kulcsos acélszéf értéktárgyak, jogi dokumentumok stb. tárolására. Kétszeresen záró acél záróreteszek, rejtett zsanérok és előre fúrt rögzítőpontok, hogy könnyen a padlóhoz lehessen rögzíteni vagy falra lehessen szerelni. 3 kulccsal.


    Méretek (ma x szé x mé): 200 x 310 x 200 mm.
    Szín: fekete.
    Tömeg: 6,5 kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140259393

    Szín

    Fekete

    Tartalmazza:

    3 fonttól 7 fontig

    Teljes külső magasság

    250mm

    Teljes külső mélység

    250mm

    Teljes külső szélesség

    350mm

    Terméktípus

    Biztonságos

    Tömeg

    6.5kg

    UNSPSC Code

    46171506

    Zár típusa

    Kulcsos