Ft2990.00
ÁFA nélkül
Ft3797.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Kézzel könnyen és gyorsan téphető, rövid idő alatt felragasztható veszélyjelző ragasztószalag
• A gyorsan tapadó ragasztószalaggal hamar elvégezhető a felület jelölése.
• A rugalmas szövet gyorsan tapad még egyenetlen és durva felületre is
• Az erős és ellenálló, vízhatlan hátoldal ellenáll az időjárás viszontagságainak
• A kétszínű, fekete-sárga átlós csíkozású veszélyjelző szalag veszélyek jól látható jelölésére
• A legtöbb felületről kényelmesen és gyorsan eltávolítható
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adhesive | Ragasztók |
Brand | Avon |
ECLASS Code | 40020501 |
Gyártó cikkszáma | 6999BY50X33 |
Hossz | 33m |
Szalag típusa | Veszélyjelző szalag |
Szélesség | 50mm |
Szín | Fekete Sárga |
UNSPSC Code | 46161507 |