noscriptBeaverswood WEIGHT LOAD NOTICES "DRIVE THRU RACKING" 356x254mm BLS3 | Cromwell Tools

Beaverswood

WEIGHT LOAD NOTICES "DRIVE THRU RACKING" 356x254mm

SKU:

BVW9663003C

MPN:

BLS3

Ft19590.00

ÁFA nélkül

Ft24879.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    This safe load notice from Beaverswood is a semi-rigid notice suitable for mounting on end of racking bays etc they detail the procedures for the maintenance of racking structures. The illustrations allow for maximum shelf and bay load weights, to be labelled, or written in with a permanent marker pen, plus installation details and reference numbers. BLS1-5 are manufactured from tough and durable PVC, BLS6&7 are made from 1.5mm thick white rigid styrene.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Merev PVC

    Braille

    No

    Brand

    Beaverswood

    ECLASS Code

    40200102

    Gyártó cikkszáma

    BLS3

    Leírás

    Drive Thru Racking-en

    Teljes magasság

    356mm

    Teljes szélesség

    254mm

    Típus

    Terhelési értesítés

    UNSPSC Code

    55121718