Ft698559.00
ÁFA nélkül
Ft887169.93
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Extranagy kapacitású forgóöntéssel készült kiömléskezelő kádak közepes méretű ömlesztettáru-tartályok (IBC) egyraklapos vagy
duplaraklapos tároláshoz. 100% polietilén, korrózióálló szerkezet a könnyebb tisztítás érdekében eltávolítható fedőlappal. Alkalmas a
legtöbb közepes méretű ömlesztettáru-tartályhoz. Villás targoncákhoz kialakított rések a sokoldalú felhasználás érdekében és az üres
egységek könnyebb elhelyezéséhez és mozgatásához.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén |
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390300 |
ECLASS Code | 30010300 |
Használatra ezzel: | 2 x IBC |
Kapacitás | 1150L |
Teljes magasság | 2340mm |
Teljes mélység | 6100m |
Teljes szélesség | 1225mm |
Típus | IBC Spill Pallet |
UNSPSC Code | 47131900 |