Klime Ezee

KW14DP 14-TREAD EXTRA WIDE STEP C/W PVC TREAD

SKU:

KLM9396340P

MPN:

KW14DP

Ft1541657.00

ÁFA nélkül

Ft1957904.39

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Having an identical fully welded design to the INDUSTRIAL range but with 700mm extra wide treads, this range has the space for carrying tool boxes and equipment for maintenance or allows easier order picking of bulkier items. All optional extras available on the INDUSTRIAL range are available on the EXTRA-WIDE range.


    Platform heights from 1250 to 3750mm.
    Features
    • Fully welded, heavy duty, steel construction
    • 700 x 200mm wide reinforceds
    • Central bar braking system
    Benefits
    • 300kg safe working load
    • Durable powder coated finish
    • Easy to manoeuvre


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Klime Ezee

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelület mélysége

    200mm

    Futófelületek száma

    14

    Gyártó cikkszáma

    KW14DP

    Hajtogatás

    Nem összecsukható

    Lépcső anyaga

    Acél PVC

    Létra anyaga

    Acél

    Maximális terhelhetőség

    300kg

    Nyitott mélység

    2630mm

    Platform mélysége

    400mm

    Platform szélessége

    700mm

    Rakfelület magassága

    3.50m

    Szín

    Kék

    Teljes magasság

    4.5m

    Teljes szélesség

    1380mm

    UNSPSC Code

    30191501