Klime Ezee

KW08DP 8-TREAD EXTRA WIDESTEP C/W PVC TREAD

SKU:

KLM9396280H

MPN:

KW08DP

Ft701871.00

ÁFA nélkül

Ft891376.17

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Having an identical fully welded design to the INDUSTRIAL range but with 700mm extra wide treads, this range has the space for carrying tool boxes and equipment for maintenance or allows easier order picking of bulkier items. All optional extras available on the INDUSTRIAL range are available on the EXTRA-WIDE range.


    Platform heights from 1250 to 3750mm.
    Features
    • Fully welded, heavy duty, steel construction
    • 700 x 200mm wide reinforceds
    • Central bar braking system
    Benefits
    • 300kg safe working load
    • Durable powder coated finish
    • Easy to manoeuvre


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Klime Ezee

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelület mélysége

    200mm

    Futófelületek száma

    8

    Gyártó cikkszáma

    KW08DP

    Hajtogatás

    Nem összecsukható

    Lépcső anyaga

    Acél PVC

    Létra anyaga

    Acél

    Maximális terhelhetőség

    300kg

    Nyitott mélység

    1575mm

    Platform mélysége

    400mm

    Platform szélessége

    700mm

    Rakfelület magassága

    2.00m

    Szín

    Kék

    Teljes magasság

    3.00m

    Teljes szélesség

    995mm

    UNSPSC Code

    30191501