noscriptKlime Ezee KE15DM 15-TREAD F/WELD MOBILE STEP C/W METAL TREAD KE15DM | Cromwell Tools

Klime Ezee

KE15DM 15-TREAD F/WELD MOBILE STEP C/W METAL TREAD

SKU:

KLM9394150Q

MPN:

KE15DM

Ft1465254.00

ÁFA nélkül

Ft1860872.58

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Fully welded rigid construction, manufactured from 25mm tubular steel. All steps are fitted with two retractable front castors which are lifted from the floor by use of a centrally mounted No Access Barrier retractor handle; allowing the two large steel feet to impact on the ground to give maximum stability to the operator. The large sized top platform with kicking flat (not available on 5 & 6 tread steps) makes order picking/shelf access or maintenance both comfortable and SAFE.


    Supplied as standard in Pacific blue with a tread width of 550mm, platform size of 550 x 400mm, double handrails and punched metal treads. Options of single handrail, anti-slip PVC treads, gated/chained platform exits, platform extensions and signal red paint are available if required.


    Platform heights from 1250 to 3750mm.
    Features
    • Fully welded, steel construction
    • 550 x 200mm tread width
    • Central bar braking system
    Benefits
    • 300kg safe working load
    • Durable powder coated finish
    • Easy to manoeuvre


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Klime Ezee

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelület mélysége

    200mm

    Futófelületek száma

    15

    Gyártó cikkszáma

    KE15DM

    Hajtogatás

    Nem összecsukható

    Lépcső anyaga

    Acél

    Létra anyaga

    Acél

    Maximális terhelhetőség

    300kg

    Nyitott mélység

    2795mm

    Platform mélysége

    400mm

    Platform szélessége

    550mm

    Rakfelület magassága

    3.75m

    Szín

    Kék

    Teljes magasság

    4.75m

    Teljes szélesség

    1230mm

    UNSPSC Code

    30191501