Ft231786.00
ÁFA nélkül
Ft294368.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Model No.: ATS10Z
No. of Treads: 10
Open/Closed height: 2170/2340mm
Weight: 6.6kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Climb-It |
ECLASS Code | 34451290 |
Futófelületek száma | 10 |
Gyártó cikkszáma | ATS10Z |
Lépcső anyaga | Alumínium |
Lépcső színe | Ezüst |
Létra anyaga | Alumínium |
Létra típusa | Swingback |
Magasság összehajtva | 2.66m |
Maximális terhelhetőség | 150kg |
Nyitott magasság | 2.17m |
Nyitott mélység | 1.9m |
Szabványoknak megfelet | BS 2037 Class 1 EN 131 |
Tömeg | 11kg |
UNSPSC Code | 30191505 |