noscriptT.B. Davies 1216-051 3-TREAD HORIZONSAFETY STEP 1216-051 | Cromwell Tools

T.B. Davies

1216-051 3-TREAD HORIZONSAFETY STEP

SKU:

TBD9392130H

MPN:

1216-051

Ft86668.00

ÁFA nélkül

Ft110068.36

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    1216-051
    Treads: 3.
    Top tread height: 0.67m.
    Closed height: 1.31m.
    Open footprint: 0.51 x 0.64m.
    Weight: 9.3kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    T.B. Davies

    EAN

    5060169483330

    ECLASS Code

    34451290

    Futófelület mélysége

    260mm

    Futófelületek száma

    3

    Gyártó cikkszáma

    1216-051

    Hajtogatás

    Összecsukható

    Lépcső anyaga

    Alumínium

    Létra anyaga

    Acél

    Maximális terhelhetőség

    150kg

    Nyitott mélység

    640mm

    Platform mélysége

    260mm

    Platform szélessége

    380mm

    Rakfelület magassága

    0.73m

    Szabványoknak megfelet

    EN 14183

    Szín

    Fehér Fekete

    Teljes magasság

    1.30m

    Teljes szélesség

    490mm

    UNSPSC Code

    30191501