Ft7190.00
ÁFA nélkül
Ft9131.30
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
A masszív sárgaréz testnek és molibdén lakatkengyelnek köszönhet'en, maximális kültéri és beltéri biztonságot nyújtanak, üzletek bejáratánál, gyárak kapuinál, nagy szerszámosládákon, stb. Különböz' méretekben és azonos kulcsokkal ellátott verziókban áll rendelkezésre.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Króm-molibdén acélötvözet |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140244085 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | F606 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Gold |
Kengyelátmérő | 10mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 63mm |
UNSPSC Code | 46171501 |