noscriptMatlock MATLOCK - KORONGLAKATOK ROZSDAMENTES ACÉLBÓL 1000S KA | Cromwell Tools

Matlock

MATLOCK - KORONGLAKATOK ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

SKU:

MTL9508250K

MPN:

1000S KA

Ft9050.00

ÁFA nélkül

Ft11493.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A rozsdamentes acélváznak és a meger'sített acélból készült lakatkengyelnek köszönhet'en, ezek a koronglakatok maximális kültéri és beltéri biztonságot nyújtanak, üzletek bejáratánál, gyárak kapuinál, nagy szerszámosládákon, stb. Különböz' ulcsokkal vagy azonos kulcsokkal ellátott verziókban áll rendelkezésre.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    24mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140244054

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    1000S KA

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Ezüst

    Kengyelátmérő

    9.5mm

    Kulcs típusa

    Hasonló kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    70mm

    UNSPSC Code

    46171501