noscriptSquire LN-3/30mm LION BRASS EXTRUDED PADLOCK LN3 | Cromwell Tools

Squire

LN-3/30mm LION BRASS EXTRUDED PADLOCK

SKU:

SQU9501503L

MPN:

LN3

Ft8027.00

ÁFA nélkül

Ft10194.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Pin tumbler padlocks with stainless steel springs and extra thick solid brass cases. Suitable for general security for both interior and exterior use.



    • Keyed alike
      ** Extruded Keyed alike


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Acél

    Bilincs hossza

    19.5mm

    Biztonsági besorolás

    Squire Security Rating: 2 - Low

    Brand

    Squire

    EAN

    5012245002683

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    LN3

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Bronz

    Kengyelátmérő

    5.5mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    31.5mm

    UNSPSC Code

    46171501