Ft6182.00
ÁFA nélkül
Ft7851.14
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Pin tumbler padlocks with stainless steel springs and extra thick solid brass cases. Suitable for general security for both interior and exterior use.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Acél |
Bilincs hossza | 16.7mm |
Biztonsági besorolás | Squire Security Rating: 2 - Low |
Brand | Squire |
EAN | 5012245002676 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | LN2 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Bronz |
Kengyelátmérő | 4mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 24.5mm |
UNSPSC Code | 46171501 |