noscriptSquire DCL1/KA STAINLESS STEEL DISC LOCK | Cromwell Tools

Squire

DCL1/KA STAINLESS STEEL DISC LOCK

SKU:

SQU9501408C

Ft17771.00

ÁFA nélkül

Ft22569.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    DCL1
    Stainless steel body with hardened steel shackle. Using a four pin tumbler mechanism with 500 key variations.
    *keyed alike.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    17.5mm

    Biztonsági besorolás

    Squire Security Rating: 6 - Fair

    Brand

    Squire

    EAN

    5012245029536

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    DCL1KA

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Ezüst

    Kengyelátmérő

    9.5mm

    Kulcs típusa

    Hasonló kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Acél

    Test szélessége

    70mm

    UNSPSC Code

    46171501