noscriptSquire CP50/50mm RECODEABLE COMBINATION PADLOCK CP50 | Cromwell Tools

Squire

CP50/50mm RECODEABLE COMBINATION PADLOCK

SKU:

SQU9501405M

MPN:

CP50

Ft21670.00

ÁFA nélkül

Ft27520.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    CP50
    10,000 possible combinations. Hardened steel 8mm diameter shackle. Tough die cast alloy lock body. Highly resistant to corrosion, excellent weather protection. Recodable - you choose your own code. Four combination wheels spaced comfortably apart. Can not be accidentally recoded. Dual compound body cover for comfortable handling.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    26mm

    Biztonsági besorolás

    Squire Security Rating: 5 - Fair

    Brand

    Squire

    EAN

    5012245021783

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    CP50

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Fekete

    Kengyelátmérő

    8mm

    Lakat típusa

    Kombinált lakat

    Mennyiség a csomagban

    2 Lánczár

    Test anyaga

    Öntött ötvözet

    Test szélessége

    50mm

    UNSPSC Code

    46171501