Ft9990.00
ÁFA nélkül
Ft12687.30
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A különböző kulcsokkal nyitható 6 pontos zárból nem lehet kivenni a kulcsot, amíg a kengyelt be nem zárják. Színkódos. 1 db tartozék kulccsal és kulcstartóval.
Kengyelmagasság: 82 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Acél |
Bilincs hossza | 82mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140397989 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | LOK202-L |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Fekete |
Kengyelátmérő | 6.5mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos zárható lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Nejlon |
Test szélessége | 20mm |
UNSPSC Code | 46171501 |