Ft50464.00
ÁFA nélkül
Ft64089.28
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Solid armoured steel. Body width: 80mm. Shackle diameter: 11mm, hardened steel. Five pin tumbler - 1500 key variations. Type: ASWL2.
KA type are keyed alike.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 15mm |
Biztonsági besorolás | Squire Security Rating: 7 - High |
Brand | Squire |
EAN | 5055945210033 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | ASWL2KA |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Ezüst |
Kengyelátmérő | 11mm |
Kulcs típusa | Hasonló kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 80mm |
UNSPSC Code | 46171501 |