Ft5570.00
ÁFA nélkül
Ft7073.90
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Laminált acél test edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel és 5 csapos hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, közepes és maximális biztonság között. A kulcs 1 000 db-onként változik (30 mm-nél 200db-onként)
MTL-950-9940K = Nyerskulcs a 30mm-hez
MTL-950-9950K = Nyerskulcs a 40 - 65mm-hez
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 34mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152434 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 804 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Ezüst |
Kengyelátmérő | 11mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Acél |
Test szélessége | 63mm |
UNSPSC Code | 46171501 |