noscriptAbus 65/25KA 251 BRASS PADLOCK 2327 | Cromwell Tools

Abus

65/25KA 251 BRASS PADLOCK

SKU:

ABU9502034X

MPN:

2327

Ft5126.00

ÁFA nélkül

Ft6510.02

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    Product number: 65/40
    Body width: 40x15mm
    Shackle dia. x clearance: 6.5x22.5mm
    Weight: 160g (each)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    22.5mm

    Biztonsági besorolás

    ABUS Global Protection Standard: 3 - Low

    Brand

    Abus

    EAN

    4003318023279

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    2327

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Bronz

    Kengyelátmérő

    40mm

    Kulcs típusa

    Hasonló kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Sorozat

    65

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Test szélessége

    25mm

    UNSPSC Code

    46171501