Matlock

63.5X76MM TÖMÖR ACÉL LAKAT KEREK

SKU:

MTL9501539K

Ft13700.00

ÁFA nélkül

Ft17399.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Krómozott és nikkelezett, edzett, tömör acél test, cserélhető, edzett acélból készült kengyellel, kettős reteszeléssel. Edzett acél borítással és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, közepes és maximális biztonság között. A kulcs 20 000 db-onként változik.


    Key Blank = Nyerskulcs


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Bilincs hossza

    76mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140152113

    ECLASS Code

    25010105

    Gyártó cikkszáma

    903

    Időjárásálló

    Igen

    Karosszéria színe

    Ezüst

    Kengyelátmérő

    11mm

    Kulcs típusa

    Különböző kulcsos

    Lakat típusa

    Kulcsos lakat

    Mennyiség a csomagban

    Egyszeres

    Test anyaga

    Edzettacél vágóélek.

    Test szélessége

    63.5mm

    UNSPSC Code

    46171501