Ft14990.00
ÁFA nélkül
Ft19037.30
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Krómozott és nikkelezett, edzett, tömör acél test, cserélhető, molibdénnel ötvözött acélból készült, vágásbiztos kengyellel. Kettős reteszeléssel és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, közepes és maximális biztonság között.
A kulcs 20 000 db-onként változik.
Key Blank = Nyerskulcs
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Króm-molibdén acélötvözet |
Bilincs hossza | 50mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152182 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 302R |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Ezüst |
Kengyelátmérő | 11mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Test szélessége | 63.5mm |
UNSPSC Code | 46171501 |