Ft14780.00
ÁFA nélkül
Ft18770.60
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tömör sárgaréz test, cserélhető, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel.. Edzett acél borítással és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Alkalmas közepes biztonsági igényekhez beltéri vagy kültéri alkalmazásra, extrém korróziós környezetben is. A kulcs 20.000 db-onként változik.
Key Blank = Nyerskulcs
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 50mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152311 |
ECLASS Code | 25010105 |
Gyártó cikkszáma | 252S |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Gold |
Kengyelátmérő | 9.5mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 50mm |
UNSPSC Code | 46171501 |