Ft9550.00
ÁFA nélkül
Ft12128.50
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Tömör sárgaréz test, cserélhető, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel.. Edzett acél borítással és fúrásvédett, 6 csapos, réz hengerrel. Beltéri vagy kültéri használatra, közepes és maximális biztonság között. A kulcs 20.000 db-onként változik.
Key Blank = Nyerskulcs
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 50mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152243 |
ECLASS Code | 25010105 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Gold |
Kengyelátmérő | 9.5mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 50mm |
UNSPSC Code | 46171501 |