Ft6960.00
ÁFA nélkül
Ft8839.20
ÁFÁ-val
Tömör sárgaréz test, edzett acél kengyellel, kettős reteszeléssel. Beltéri vagy kültéri használatra, minimális és közepes biztonság között. 20 mm: 3 csapos henger. 30 és 40 mm: 4 csapos henger, 50 és 60 mm: 5 csapos henger. *Csak egy reteszeléssel
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Bilincs hossza | 26mm |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152588 |
ECLASS Code | 25010105 |
Időjárásálló | Igen |
Karosszéria színe | Gold |
Kengyelátmérő | 7.2mm |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos |
Lakat típusa | Kulcsos lakat |
Mennyiség a csomagban | Egyszeres |
Test anyaga | Sárgaréz |
Test szélessége | 50mm |
UNSPSC Code | 46171501 |